商品画像

ABC-01A 秋川牧園のたまごと牛乳を使ったまじめなカステラ 8個 秋川牧園 62733408 ABC-01A 秋川牧園のたまごと牛乳を使ったまじめなカステラ 8個 秋川牧園 62733408 ABC-01A 秋川牧園のたまごと牛乳を使ったまじめなカステラ 8個 秋川牧園 62733408 ABC-01A 秋川牧園のたまごと牛乳を使ったまじめなカステラ 8個 秋川牧園 62733408

秋川牧園のたまごと牛乳を使ったまじめなカステラ 8個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733408 品番ABC-01A
販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)

秋川牧園で自然と向き合い丁寧に育てられた卵と牛乳はもちろん、小麦粉・粗糖・水あめなど、カステラに必要最低限の材料のみを使って、体にも味わいにもやさしさをこめて作り上げました。しっとりやさしい、年齢問わず好まれる味わい深いカステラです。

種別スイーツ 区分常温 内容秋川牧園のたまごと牛乳を使ったまじめなカステラ×8個 包装形態完全包装 賞味期限60 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする