商品画像

RTA-101 中華総菜セット 日本橋古樹軒 62733600 RTA-101 中華総菜セット 日本橋古樹軒 62733600 RTA-101 中華総菜セット 日本橋古樹軒 62733600

中華総菜セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733600 品番RTA-101
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

ふかひれの姿煮をはじめ、中華の総菜や食材を専門に扱う老舗「日本橋 古樹軒」から、自慢の総菜3種を。ふかひれの中でもコラーゲンが最も多く含まれている胸びれを使ったふかひれスープは、一滴残らず味わいたい。大きめの海老を使った海老のチリソース煮や、中華料理の定番として人気の高い麻婆豆腐とセットでどうぞ。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容ふかひれスープ(胸びれ使用)180g×2袋、エビのチリソース煮・麻婆豆腐 各180g×1袋 包装形態簡易包装 賞味期限360 アレルギー卵,小麦,えび 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする