商品画像

H-A4 水たきセット 博多華味鳥 62733609 H-A4 水たきセット 博多華味鳥 62733609 H-A4 水たきセット 博多華味鳥 62733609 H-A4 水たきセット 博多華味鳥 62733609 H-A4 水たきセット 博多華味鳥 62733609

水たきセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733609 品番H-A4
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

九州産「華味鳥」は、その身が花びらのように美しい色をしていることから名付けられました。太陽光が降りそそぐ鶏舎で健康に留意し、数種類の専用飼料を与えた華味鳥は肉の臭みが少なく、鶏本来の旨みが引き出されています。福岡の博多・中洲に本店を構える水たき料亭 「博多華味鳥」の、吟味されたスープと素材がご家庭でお楽しみいただけます。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容水たき生スープ600g×2、華味鳥 切り身300g×1、華味鳥 ぶつ切り300g×1、華つくね200g×1、ちゃんぽん麺150g×1、博多ぽん酢220ml×1 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする