商品画像

PYA-01 総菜詰合せA 中國菜老四川 飄香 62733645 PYA-01 総菜詰合せA 中國菜老四川 飄香 62733645 PYA-01 総菜詰合せA 中國菜老四川 飄香 62733645

総菜詰合せA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733645 品番PYA-01
販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)

香りの魔術師が織りなす四川料理を提供し、ミシュラン1つ星を獲得した飄香(ピャオシャン)。オーナである井桁シェフが監修した総菜をお届け。湯煎するだけで伝統的な四川料理を追求する名店の味をお楽しみいただけます。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容黒酢酢豚 180g・ふかひれと金華ハムの黄金スープ 200g・エビのチリソース煮 180g×各2袋 包装形態簡易包装 賞味期限540 アレルギー卵,小麦,えび 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする