商品画像

MGRB3-100F ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト 62733706 MGRB3-100F ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト 62733706 MGRB3-100F ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト 62733706 MGRB3-100F ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト 62733706

ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733706 品番MGRB3-100F
販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)

東海地方を代表する黒毛和牛のブランド牛「松阪牛」「飛騨牛」「みかわ牛」の3種のローストビーフセット。モモ肉の表面を焼き、真空調理で肉の旨みを引き出して食べきりサイズに仕上げました。しっとりとした食感と銘柄牛それぞれ肉の味をお楽しみください。

種別肉加工品 区分冷凍 内容松阪牛モモローストビーフ・飛騨牛モモローストビーフ・みかわ牛モモローストビーフ 各100g×1、ローストビーフソース100ml×1、レホール3g×3 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする