ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
ウレタン底安全靴 731
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62733799
品番
731
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用
快適な履き心地で快適な職場環境を作ります
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
色
黒
機能
ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
用途
主要生産工場・自動車整備・土木建築など
形状
ローカット
質量(g)
760(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
720(26.0cm/1足)
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)
樹脂製
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。