商品画像

IUM610SN おこわ風うなぎ飯 うなぎ割烹「一愼」 62733810 IUM610SN おこわ風うなぎ飯 うなぎ割烹「一愼」 62733810 IUM610SN おこわ風うなぎ飯 うなぎ割烹「一愼」 62733810 IUM610SN おこわ風うなぎ飯 うなぎ割烹「一愼」 62733810 IUM610SN おこわ風うなぎ飯 うなぎ割烹「一愼」 62733810

おこわ風うなぎ飯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733810 品番IUM610SN
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

愛知県豊橋の名店「うなぎ割烹 一愼、」監修。もち米とうるち米を程良くブレンドし、ふっくらと仕上げたごはんに国内産の鰻きざみを盛りつけました。「一愼、」特製のたれの風味と香り豊かな粒山椒が食欲をそそります。レンジで温めるだけでふっくらとした「うなぎめし」をお楽しみいただけます。

種別水産加工品 区分冷凍 内容60g×10個 包装形態包装不可 賞味期限60 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする