商品画像

KHMM-490 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 62733889 KHMM-490 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 62733889 KHMM-490 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 62733889 KHMM-490 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 62733889

無着色辛子明太子・数の子松前セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733889 品番KHMM-490
販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)

ぴりっとした辛さに、味わい深さを楽しめる博多の味「辛子明太子」と、食感の良い数の子・国産の昆布・風味のあるいかを特製醤油だれに漬込んだ「数の子松前」の詰合せです。

種別水産加工品 区分冷凍 内容無着色辛子明太子240g、数の子松前250g 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする