商品画像

102850 無着色辛子明太子400g かねふく 62733907 102850 無着色辛子明太子400g かねふく 62733907 102850 無着色辛子明太子400g かねふく 62733907 102850 無着色辛子明太子400g かねふく 62733907

無着色辛子明太子400g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733907 品番102850
販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)

素材にこだわり無着色に仕上げた辛子明太子。じっくりと二度漬けすることで、旨みと辛味を丁寧にしみ込ませました。プチプチの食感とふくよかな熟成した味をお楽しみいただけます。

種別水産加工品 区分冷凍 内容無着色辛子明太子400g(8〜10本) 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする