ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ミドルカット安全靴
一般作業用安全靴 603
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62734036
品番
603
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール
サイズ(cm)
23.5
甲被タイプ
ひも
色
黒
靴タイプ
革靴
形状
ミドルカット
甲革
牛クロム革
材質(先芯)
鋼製
用途
主要生産工場・官公庁・土木建築など
質量(g)
1160(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CT/S/BO/H
標準質量(g)
1060
足幅
3E
靴底
合成ゴム(ビブラム底)