603 一般作業用安全靴 603 ドンケル 62734115 603 一般作業用安全靴 603 ドンケル 62734115

一般作業用安全靴 603

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734115 品番 603
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール

サイズ(cm)27.5 甲被タイプひも 靴タイプ革靴 形状ミドルカット 甲革牛クロム革 材質(先芯)鋼製 用途主要生産工場・官公庁・土木建築など 質量(g)1160(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CT/S/BO/H 標準質量(g)1060 足幅3E 靴底合成ゴム(ビブラム底)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする