メイン画像

小型エアフライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62734151 品番OMC-CKAF01
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

油を使わずに揚げ物が作れるエアフライヤー。食材に含まれる油や水分を利用して調理するので、とってもヘルシーな出来上がりです。
5℃単位で80℃〜200℃の温度調節機能付き。冷凍食品のあたためやお菓子づくり、様々な用途に対応。
使いやすく見やすいタッチパネルで操作も簡単です。容量は1.5L、小型でコンパクトなので卓上でも気軽にご使用いただけます。

材質ABS、PP、シリコンゴム、ステンレス 質量(kg)2.05 容量(L)1.5(1〜2人向け) 消費電力(W)900 寸法(cm)21×28×23 コード長さ(cm)120 温度調整範囲(℃)80-200(5単位) 定格入力AC100V50/60Hz 調理能力時間調整:1〜30分(1分単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする