ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ハイカット安全靴
一般作業用安全靴 604
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62734176
品番
604
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール
サイズ(cm)
24
足幅
3E
色
黒
用途
主要生産工場・官公庁・土木建築など
形状
ハイカット
質量(g)
1300(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CT/S/BO/H
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴