メイン画像

高速製氷機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62734196 品番OMC-CKIM01
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

急な来客や冷凍庫の氷が切れた時など急に氷が必要になった時。アウトドアやパーティで大量に氷が必要になった時。暑い季節やレジャーなど氷をよく使う時などにあると便利な高速製氷機。氷サイズはSまたはLの2種類。タンクに水を入れて電源を入れるだけ。自動製氷で出来上がった氷はアイスバスケットへ自動的に投入されていきます。氷が満タンになったり、水が足りなくなるとランプが点灯して自動的に停止。また自動洗浄機能付きでお手入れも簡単です。

セット内容本体、アイススコップ 材質ABS樹脂、PP樹脂、シリコンゴム、ステンレス、真鍮 寸法(mm)【氷】S:直径21×高さ31、L:直径25×高さ31 質量(kg)約6.8 容量(mL)アイスバケット:600 消費電力(W)106 寸法(cm)約23×30×30 時間製氷:初回10分 以降7分 保証期間1年間 コード長さ(cm)約180 貯水容量(L)1.5 定格入力AC100V 50Hz/60Hz 製氷量1回9個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする