CFD Standard DDR5-5600 デスクトップ用メモリ 32GB×2枚組 W5U5600CS-32G

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62734290 品番4988755-065610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【容量】32GB x2
【規格】DDR5-5600
【スピード】PC5-44800
【サイズ】UDIMM
【応答速度】CL 46-45-45
【電圧】1.1 V
【保証】永久保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする