606 一般作業用安全靴 606 ドンケル 62734298 606 一般作業用安全靴 606 ドンケル 62734298

一般作業用安全靴 606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734298 品番 606
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール

サイズ(cm)23.5 足幅3E 用途主要生産工場・官公庁・土木建築など 形状長靴 質量(g)1320(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CT/S/BO/H 甲革牛クロム革 標準質量(g)1200(26.0cm/1足) 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする