片ニップル(黒) SGP管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード62734300 品番KN30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。

全長(mm)50 サイズ1”1/4 呼び径32 最高使用圧力(MPa)1.6 表面処理生地 外径(mm)42.7 入数(個)2 生地R(PT)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62734300 KN30 71875706 KN30 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 1個 789 税込868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする