CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の PCパーツ
CFD(シーエフデー)の メモリ
CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 デスクトップ用 16GB 2枚組 W4U2666CS-16G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62734344
品番
4988755-062695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
【種類】DDR4 (DIMM)
【クロック】2666MHz (PC4-21300)
【CL】19
【容量】16GBx2
【保証年数】無期限保証