ソフト半長靴セブン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734465 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールは熱職場にだんぜん強いVP特殊ゴムを使用
筒がソフトで作業がし易く、しかも歩きやすい
筒のトップが絞められるから冬場でも足元は暖かい
またドローコートで絞められるから溶接等のスパッタが入りにくく、しかも脱ぎやすい
作業しやすく無理のない前傾設計

サイズ(cm)26 足幅3E 標準質量(g)1150(26.0cm/1足) 材質(先芯) 靴タイプ半長靴 用途日本製鉄オリジナル商品 鉄鋼・造船・土木建築など 材質(アッパー)牛クロム革 標準質量(g/片足)1200(26cm) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(底部)合成ゴム(Gシリーズ底)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする