603T チャック付き安全靴 603T ドンケル 62734553 603T チャック付き安全靴 603T ドンケル 62734553

チャック付き安全靴 603T

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734553 品番 603T
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

形状ミドルカット サイズ(cm)25.5 甲被タイプひも 規格JIS T8101 CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 靴底合成ゴム(ビブラム底) 足幅3E 標準質量(g)1060(26.0cm/1足) 材質(先芯)鋼製 質量(g)1140(26.0cm1足) 用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62734605
2022-09-22
用途:
工場 半製品を裁断する際に使用
株式会社セピオテック 様

足に密着して固定感があり、ファスナーは滑らかで、本革なのでつま先が曲げやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする