ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ミドルカット安全靴
チャック付き安全靴 603T
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62734578
品番
603T
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
着脱のしやすさが作業効率を向上させます
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
26.5
色
黒
甲被タイプ
ひも
規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
甲革
牛クロム革
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
足幅
3E
標準質量(g)
1060(26.0cm/1足)
材質(先芯)
鋼製
質量(g)
1140(26.0cm1足)
用途
官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け