ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ハイカット安全靴
チャック付き安全靴 604T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62734614
品番
604T
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
着脱のしやすさが作業効率を向上させます
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
色
黒
用途
官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け
形状
ハイカット
質量(g)
1330(26.0cm1足)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
長編上靴