604T チャック付き安全靴 604T ドンケル 62734657 604T チャック付き安全靴 604T ドンケル 62734657

チャック付き安全靴 604T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734657 品番 604T
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

サイズ(cm)25.5 足幅3E 用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け 形状ハイカット 質量(g)1330(26.0cm1足) 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1200(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする