NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
アルミクランクハンドル HAG 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
17
注文コード
62734747
品番
HAG-160-C17-AMC
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,768
販売価格(税別)
¥
10,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。
用途
ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)
質量(g)
346
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
40
寸法s(mm)
19.5
寸法G(mm)
82.5
寸法R(mm)
160
取付け方法
丸穴
H(mm)
40
h(mm)
14
押しネジ穴
【追加工】M6(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません