640 チャック付き安全靴 640 ドンケル 62734858 640 チャック付き安全靴 640 ドンケル 62734858

チャック付き安全靴 640

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734858 品番 640
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

サイズ(cm)25.5 足幅3E 用途土木建築・鉄道・道路整備などの屈曲が多い作業者向け 形状ハイカット 質量(g)1370(26.0cm1足) 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1300(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする