オフセットクランク 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)8 寸法R(mm)80 注文コード62734930 品番HNJU-80-C8-F-AMC-P
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は寸法C・寸法Rなど8種類から選べます 他の種類を見る

・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・ハンドル本体は静電塗装がされています。
・全サイズに固定グリップが付属しています。
・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理 材質スティール製 質量(g)195 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)24 寸法H(mm)51 寸法d(mm)24 寸法C(mm)8 寸法G(mm)56 寸法R(mm)80 取付け方法丸穴 セットスクリュー【追加工】付属 h(mm)13 寸法Dg(mm)18 グリップタイプ固定グリップ 押しネジ穴M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする