ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ハイカット安全靴
ゲートル式安全靴 605
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62734964
品番
605
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゲートル付き安全靴
用途
警察(機動隊)自衛隊等にて
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1310(26.0cm1足)
サイズ(cm)
26
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1240(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ