605 ゲートル式安全靴 605 ドンケル 62734998 605 ゲートル式安全靴 605 ドンケル 62734998

ゲートル式安全靴 605

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62734998 品番 605
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゲートル付き安全靴

用途警察(機動隊)自衛隊等にて 形状ハイカット 質量(g)1310(26.0cm1足) サイズ(cm)27.5 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1240(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする