653 マジック式安全靴 653 ドンケル 62735025 653 マジック式安全靴 653 ドンケル 62735025

マジック式安全靴 653

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62735025 品番 653
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

着脱しやすいマジック式

用途官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など 形状ミドルカット 質量(g)1170(26.0cm1足) サイズ(cm)24 規格JIS T8101 CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 標準質量(g)1080(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする