NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
アルミコントロールハンドル HCB 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
52
注文コード
62735045
品番
HCB-52-R10-A-AMC
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・軸穴加工済(公差:H8)。
用途
ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
材質
アルミニウム製
質量(g)
100
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
50
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
52
表面処理
アルマイト処理(黒)
寸法D1(mm)
37
寸法s(mm)
10
寸法R(mm)
10
h(mm)
3.8
押しネジ穴
M5、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません