NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
8
注文コード
62735088
品番
HGPC-65-C8-AMC
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
・回転グリップが付属しています。
用途
ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L
三価クロメート処理
仕様
丸穴
質量(g)
95
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)
【M並目】1
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
21
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
27
寸法d1(mm)
16
寸法G(mm)
50
寸法R(mm)
65
ねじの呼び
【M並目】M6
押しネジ穴
M5、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません