ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ミドルカット安全靴
マジック式安全靴 653
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62735104
品番
653
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
着脱しやすいマジック式
用途
官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など
形状
ミドルカット
色
黒
質量(g)
1170(26.0cm1足)
サイズ(cm)
28
規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
1080(26.0cm/1足)
足幅
3E
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
マジックタイプ