ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 高所用安全靴
高所・構内用安全靴 出初め(チャック付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62735314
品番
出初め(チャック付)
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途
消防のレスキュー部隊・高所作業者向け。電力・土木建築(型枠、解体)など
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1240(26.0cm1足)
サイズ(cm)
23.5
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト)
機能
屈曲性
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CT/L/BO
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(高所用底)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
ブーツ