出初め(マジック式) 高所・構内用安全靴 出初め(マジック式) ドンケル 62735454 出初め(マジック式) 高所・構内用安全靴 出初め(マジック式) ドンケル 62735454

高所・構内用安全靴 出初め(マジック式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62735454 品番 出初め(マジック式)
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴

形状ハイカット サイズ(cm)25.5 機能屈曲性 甲被タイプマジック式 足幅3E 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) 材質(先芯) 用途消防のレスキュー部隊・高所作業者向け。電力・土木建築(型枠、解体)など 材質(甲被)牛クロム革(ソフト) JIS規格JIS T8101 CT/L/BO 材質(底部)合成ゴム(高所用底) 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする