T-7(ベロアチャック付) 高所・構内用安全靴 T-7(ベロアチャック付) ドンケル 62735524 T-7(ベロアチャック付) 高所・構内用安全靴 T-7(ベロアチャック付) ドンケル 62735524

高所・構内用安全靴 T-7(ベロアチャック付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62735524 品番 T-7(ベロアチャック付)
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴

用途土木建築・高所作業で溶接作業を伴う作業者など 形状ハイカット 質量(g)1260(26.0cm1足) サイズ(cm)24 材質(甲被)牛クロム革(ベロア) 機能屈曲性 標準質量(g)1200(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CT/L/BO 足幅3E 材質(底部)合成ゴム(高所用底) 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする