アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(GB)
8
メモリーモジュール規格
PC4-2933
注文コード
62735568
品番
ADS2933N-H8G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
容量・メモリーモジュール規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
容量(GB)
8
規格
DDR4-2933
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-2933
メモリーインターフェイス
SO-DIMM