ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 甲プロテクタ付安全靴
甲プロ付き安全靴 601甲プロ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62735637
品番
601甲プロ
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます
形状
ローカット
サイズ(cm)
24.5
色
黒
甲被タイプ
ひも
足幅
3E
標準質量(g)
1100(26.0cm/1足)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
革靴
質量(g)
1190(26.0cm1足)
用途
主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革
JIS規格
JIS T8101 CT/S/M/BO/H