甲プロ付き安全靴 603甲プロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62735795 品番 603甲プロ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます

用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など 形状ミドルカット 質量(g)1330(26.0cm1足) サイズ(cm)27.5 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1240(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CT/S/M/BO/H 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする