質量(kg)10.17
消費電力(W)31.7(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(オフモード)
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815.7×237.4×391.1※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、スイベル角度(-30°/+30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度3440×1440
保証期間3年
応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポートHDMI (HDCP 2.3)、DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)、RJ45 イーサネットポート、 1GbE、USB-C 3.2 Gen 1 (最大出力90W)、USB 3.2 第1世代 アップストリーム (タイプB)、USB 3.2 第1世代 ダウンストリーム × 4 (タイプA)
バックライトLED
アスペクト比21:9
モニターサイズ34型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300