Dell Bluetoothトラベル マウス MS700 ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62735909 品番CK570-BBBL-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Dell Bluetooth トラベル マウス - MS700 (ブラック)
薄くて軽く長時間バッテリとマルチOS対応でいつでもどこでも、スマートに作業を開始できるトラベルマウス。
<製品特徴>
・約56gの軽量・薄型設計。ツイストで電源ON/OFF、持ち運びに最適。
・Bluetooth 5.0対応。最大3台のデバイスに接続・切り替え可能。
・最長36ヶ月のバッテリー稼働。電池交換の手間を軽減。
・Dell Peripheral ManagerでDPI調整(1,000〜4,000)可能。3年間の先出保守サービス付き。

ブラック 電源単四電池タイプ 接続方式無線 分解能(dpi)1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能 ボタン数2 無線通信方式Bluetooth 読取方式光学式LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする