甲プロ付き安全靴 606甲プロ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62735917 品番 606甲プロ
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます

用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など 質量(g)1530(26.0cm1足) サイズ(cm)23.5 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1500(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CT/S/M/BO/H 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62735953
2025-02-15
用途:
斫り作業
櫻和工業 様 (建設業・工事業)

脱ぎ履きが しやすく とても快適
皮も硬くなく 履き心地が とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする