曜日別特売
606甲プロ 甲プロ付き安全靴 606甲プロ ドンケル 62735953

甲プロ付き安全靴 606甲プロ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード62735953品番606甲プロ
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます

用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など質量(g)1530(26.0cm1足)サイズ(cm)25.5材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1500(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H足幅3E材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62735953
2025-02-15
用途: 斫り作業
櫻和工業建設業・工事業

脱ぎ履きが しやすく とても快適
皮も硬くなく 履き心地が とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする