T-3 耐熱・溶接安全靴 T-3 ドンケル 62736197 T-3 耐熱・溶接安全靴 T-3 ドンケル 62736197

耐熱・溶接安全靴 T-3

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62736197 品番 T-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

形状ミドルカット サイズ(cm)27 機能耐熱 足幅3E 標準質量(g)1060(26.0cm/1足) 材質(先芯)鋼製 靴タイプ革靴 質量(g)1140(26.0cm1足) 用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) JIS規格JIS T8101 CT/S/BO/H
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62736188
2022-04-15
用途:
現場での溶接作業
I・B・S 様 (建設業・工事業)

間違い無いです。もう30年履き続けてます。他も履いてみたけど、結局これに戻る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする