3/22より値下げ!現場を応援

 

T-22 耐熱・溶接安全靴 T-22 ドンケル 62736443 T-22 耐熱・溶接安全靴 T-22 ドンケル 62736443

耐熱・溶接安全靴 T-22

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62736443 品番 T-22
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) 値下げ
8,098

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け 形状ミドルカット サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 機能耐熱 標準質量(g)1090(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CT/S/BO/H 足幅3E 材質(先芯)鋼製 靴タイプ革靴
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする