ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
耐熱・溶接安全靴 出初マジック匠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62736626
品番
出初マジック匠
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
形状
ハイカット
サイズ(cm)
23.5
機能
耐熱
色
黒
甲被タイプ
マジック式
足幅
3E
標準質量(g)
1060(26.0cm/1足)
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
革靴
質量(g)
1100(26.0cm1足)
用途
高所作業者向け。土木建築(型枠・解体)など
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム(高所用底)
JIS規格
JIS T8101 CT/L/BO
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。