耐熱・溶接安全靴 出初マジック匠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62736644 品番 出初マジック匠
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

形状ハイカット サイズ(cm)24.5 機能耐熱 甲被タイプマジック式 足幅3E 標準質量(g)1060(26.0cm/1足) 材質(先芯)鋼製 靴タイプ革靴 質量(g)1100(26.0cm1足) 用途高所作業者向け。土木建築(型枠・解体)など 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム(高所用底) JIS規格JIS T8101 CT/L/BO
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする