901 耐油・耐薬品安全靴 901 ドンケル 62736854 901 耐油・耐薬品安全靴 901 ドンケル 62736854

耐油・耐薬品安全靴 901

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62736854 品番 901
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます

用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など 形状ローカット 質量(g)1010(26.0cm1足) サイズ(cm)25 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工) 機能耐油・耐薬品 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CT/S/BO/H 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする