ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 防水安全靴/耐油安全靴
耐油・耐薬品安全靴 901
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62736863
品番
901
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途
切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など
形状
ローカット
色
黒
質量(g)
1010(26.0cm1足)
サイズ(cm)
25.5
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革(ウレタン加工)
機能
耐油・耐薬品
標準質量(g)
1000(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CT/S/BO/H
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴