特殊安全靴 604ATDG

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62737475 品番 604ATDG
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております

サイズ(cm)26.5 足幅3E 機能耐久性/耐摩耗性 用途電力・ガス・鉄道など 形状ハイカット 質量(g)1330(26.0cm1足) 材質(ソール)合成ゴム(Gシリーズ底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1300(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする