DUAL GeForce RTX4070搭載/OC対応 デュアルファングラフィックカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62738824 品番DUAL-RTX4070-O12G-WHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・NVIDIA DLSS3、超効率的なAda Lovelace arch、フルレイトレーシングを搭載。
・第4世代テンソル・コア: DLSS 3とブルートフォースレンダリングの比較で最大4倍のパフォーマンス・第3世代RTコア: 最大2倍のレイトレーシング性能・OC版です: ブーストクロック2550MHz(OCモード)/2520MHz(デフォルトモード)・Axial-techファンデザインは、より長いブレードを容易にする小さなファンハブと下向きの空気圧を増加させるバリアリングが特徴です。
・2.56スロット設計により、互換性と冷却効率を最大化し、小型シャーシで優れたパフォーマンスを発揮します。
・0dBテクノロジーにより、比較的静かな環境で軽いゲームを楽しむことができます。
・デュアルボールファンベアリングは、スリーブベアリングデザインと比較して最大2倍長持ちします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする